フジキン
ニードルバルブ_27MPa_US-VALVESニードルバルブ
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
材質
SUSF316
材質(本体)
SUSF316
温度(℃)
-45~230
最高使用圧力(MPa)
26.5
接続方式
ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(2.94MB)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63530655
US-127LA-R
48
68
¥23,100
¥
22,980
¥25,278
(税込)
90日以内出荷
返品不可
63530664
US-127LB-R
48
68
¥23,100
¥
22,980
¥25,278
(税込)
90日以内出荷
返品不可
63530680
US-127LD-R
60
86
¥27,300
¥
26,980
¥29,678
(税込)
45日以内出荷
返品不可
63530689
US-327LD-R
30
86
¥41,800
¥
39,980
¥43,978
(税込)
90日以内出荷
返品不可
63530698
US-127GA-R
48
68
¥30,700
¥
29,980
¥32,978
(税込)
90日以内出荷
返品不可
63530707
US-127GB-R
48
68
¥30,700
¥
29,980
¥32,978
(税込)
90日以内出荷
返品不可
63530716
US-127GC-R
55
81
¥33,200
¥
31,980
¥35,178
(税込)
90日以内出荷
返品不可
63530725
US-127GD-R
60
86
¥35,400
¥
33,980
¥37,378
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください