曜日別特売

ニードルバルブ_27MPa_US-VALVESニードルバルブ

ニードルバルブ_27MPa_US-VALVESニードルバルブ - フジキン

・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。

仕様●接続A 寸法(Rc):Rc3/8●接続B 寸法(Rc):Rc3/8材質SUSF316材質(本体)SUSF316寸法L(mm)27.5寸法H(mm)81温度(℃)-45~230最高使用圧力(MPa)26.5接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(2.94MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63530734US-327GC-R
43,800
41,980
46,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする