曜日別特売

高温バルブ_FINE series PUREメタルダイヤフラムバルブ

高温バルブ_FINE series PUREメタルダイヤフラムバルブ - フジキン

オールメタル構造により高温対応、高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー

材質SUS316L(二重溶解材)材質(本体)SUS316L(二重溶解材)温度(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)1接続方式UJR継手RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(2.01MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63530987FWB-71-6.35#A5769.5
138,000
129,800
142,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
63530996FWB-71-9.52#A76.294.3
300,000
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
63531005FWBR-71-6.35#A5769.5
138,000
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
63531014FWBR-71-9.52#A76.294.3
193,000
189,800
208,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする