フジキン
JIS10K ボールバルブ_フランジ式ボールバルブ
・禁油対応品
仕様
●接続A 寸法(A):JIS10K(FF)_40A●接続B 寸法(A):JIS10K(FF)_40A
材質
SCS13A/CF8
材質(本体)
SCS13A/CF8
寸法L(mm)
140
寸法H(mm)
92
温度(℃)
-10~60
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
JIS10K(FF)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(3.31MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63535065
UBV-21-J10R-G-ALX
¥25,800
¥
24,980
¥27,478
(税込)
45日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください