曜日別特売

ラインフィルター__FINE series PUREラインフィルター

ラインフィルター__FINE series PUREラインフィルター - フジキンラインフィルター__FINE series PUREラインフィルター - フジキンラインフィルター__FINE series PUREラインフィルター - フジキン

コンパクト構造

材質SUS316材質(本体)SUS316温度(℃)-10~100最高使用圧力(MPa)16.2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(7.84MB)
83件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63532256FUFL-115A-0.164ねじ込み式
24,100
23,980
26,378(税込)
120日以内出荷
返品不可
63532265FUFL-115A-0.564ねじ込み式
24,100
23,980
26,378(税込)
120日以内出荷
返品不可
63532274FUFL-115A-14064ねじ込み式
15,700
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
63532290FUFL-115A-9064ねじ込み式
15,700
14,980
16,478(税込)
120日以内出荷
返品不可
63532299FUFL-115B-0.164ねじ込み式
24,100
23,980
26,378(税込)
45日以内出荷
返品不可
63532308FUFL-115B-0.564ねじ込み式
24,100
23,980
26,378(税込)
45日以内出荷
返品不可
63532317FUFL-115B-14064ねじ込み式
15,700
14,980
16,478(税込)
120日以内出荷
返品不可
63532326FUFL-115B-9064ねじ込み式
15,700
14,980
16,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
63532335FUFL-115C-0.178ねじ込み式
33,900
32,980
36,278(税込)
45日以内出荷
返品不可
63532344FUFL-115C-0.578ねじ込み式
33,900
32,980
36,278(税込)
45日以内出荷
返品不可
63532360FUFL-115C-14078ねじ込み式
25,500
24,980
27,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
63532369FUFL-115D-0.184ねじ込み式
35,000
34,980
38,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
63532378FUFL-115D-0.584ねじ込み式
35,000
34,980
38,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
63532387FUFL-115D-14084ねじ込み式
26,600
25,980
28,578(税込)
120日以内出荷
返品不可
63532396FUFL-115D-1084ねじ込み式
19,300
18,980
20,878(税込)
45日以内出荷
返品不可
63532405FUFL-115D-284ねじ込み式
19,300
18,980
20,878(税込)
45日以内出荷
返品不可
63532414FUFL-115D-2084ねじ込み式
19,300
18,980
20,878(税込)
120日以内出荷
返品不可
63532430FUFL-115D-4084ねじ込み式
19,300
18,980
20,878(税込)
45日以内出荷
返品不可
63532439FUFL-115D-584ねじ込み式
19,300
18,980
20,878(税込)
45日以内出荷
返品不可
63532448FUFL-115D-7084ねじ込み式
19,300
18,980
20,878(税込)
60日以内出荷
返品不可
63532457FUFL-115C-1078ねじ込み式
18,200
17,980
19,778(税込)
45日以内出荷
返品不可
63532466FUFL-115C-278ねじ込み式
18,200
17,980
19,778(税込)
45日以内出荷
返品不可
63532475FUFL-115C-2078ねじ込み式
18,200
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
63532484FUFL-115C-4078ねじ込み式
18,200
17,980
19,778(税込)
45日以内出荷
返品不可
63532500FUFL-115C-578ねじ込み式
18,200
17,980
19,778(税込)
45日以内出荷
返品不可
63532509FUFL-115C-7078ねじ込み式
18,200
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
63532518FUFL-115A-1064ねじ込み式
10,700
9,998
10,998(税込)
90日以内出荷
返品不可
63532527FUFL-115A-264ねじ込み式
10,700
9,998
10,998(税込)
90日以内出荷
返品不可
63532536FUFL-115A-4064ねじ込み式
10,700
9,998
10,998(税込)
120日以内出荷
返品不可
63532545FUFL-115A-564ねじ込み式
10,700
9,998
10,998(税込)
45日以内出荷
返品不可
63532554FUFL-115A-7064ねじ込み式
10,700
9,998
10,998(税込)
90日以内出荷
返品不可
63532570FUFL-115B-1064ねじ込み式
10,700
9,998
10,998(税込)
当日出荷
63532579FUFL-115B-264ねじ込み式
10,700
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
63532588FUFL-115B-2064ねじ込み式
10,700
9,998
10,998(税込)
120日以内出荷
返品不可
63532597FUFL-115B-4064ねじ込み式
10,700
9,998
10,998(税込)
45日以内出荷
返品不可
63532606FUFL-115B-564ねじ込み式
10,700
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
63532615FUFL-115B-7064ねじ込み式
10,700
9,998
10,998(税込)
45日以内出荷
返品不可
63532624FUFL-915-12.7-0.194F900継手
37,100
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
返品不可
63532640FUFL-915-12.7-0.594F900継手
37,100
36,980
40,678(税込)
45日以内出荷
返品不可
63532649FUFL-915-12.7-1094F900継手
21,400
20,980
23,078(税込)
翌日出荷
返品不可
63532658FUFL-915-12.7-14094F900継手
28,600
27,980
30,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
63532667FUFL-915-12.7-294F900継手
21,400
20,980
23,078(税込)
翌日出荷
返品不可
63532676FUFL-915-12.7-2094F900継手
21,400
20,980
23,078(税込)
45日以内出荷
返品不可
63532685FUFL-915-12.7-4094F900継手
21,400
20,980
23,078(税込)
45日以内出荷
返品不可
63532694FUFL-915-12.7-594F900継手
21,400
20,980
23,078(税込)
45日以内出荷
返品不可
63532710FUFL-915-12.7-7094F900継手
21,400
20,980
23,078(税込)
90日以内出荷
返品不可
63532719FUFL-915-6.35-1076F900継手
11,600
10,980
12,078(税込)
当日出荷
63532728FUFL-915-6.35-14076F900継手
16,500
15,980
17,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
63532737FUFL-915-6.35-276F900継手
11,600
10,980
12,078(税込)
当日出荷
63532746FUFL-915-6.35-2076F900継手
11,600
10,980
12,078(税込)
60日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする