FUFL-115B-70 ラインフィルター__FINE series PUREラインフィルター フジキン 63532615

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラインフィルター__FINE series PUREラインフィルターFUFL-115B-70

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可46日以内出荷とは
この商品は仕様・接続部のサイズ・接続方式など83種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●接続A 寸法(Rc):Rc1/4●接続B 寸法(Rc):Rc1/4
接続部のサイズ
Rc1/4
接続方式
ねじ込み式
注文コード
63532615
品番
FUFL-115B-70
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

コンパクト構造
高圧ガス大臣認定品

接続部のサイズ
Rc1/4
寸法L(mm)
64
寸法B(mm)
26
接続方式
ねじ込み式
仕様
●接続A 寸法(Rc):Rc1/4●接続B 寸法(Rc):Rc1/4
材質
SUS316
材質(本体)
SUS316
寸法H(mm)
20
温度(℃)
-10~100
最高使用圧力(MPa)
16.2
接続形式
メタルガスケット式
最高使用温度(℃)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
最低使用温度(℃)
-10
クリーン度
完全禁油
関連資料:(7.84MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする