曜日別特売

パソコンケース 薄型 シンプル ノートPC スタンド機能付き 11~17.3インチ対応

パソコンケース 薄型 シンプル ノートPC スタンド機能付き 11~17.3インチ対応 - メディアカバーマーケットパソコンケース 薄型 シンプル ノートPC スタンド機能付き 11~17.3インチ対応 - メディアカバーマーケットパソコンケース 薄型 シンプル ノートPC スタンド機能付き 11~17.3インチ対応 - メディアカバーマーケットパソコンケース 薄型 シンプル ノートPC スタンド機能付き 11~17.3インチ対応 - メディアカバーマーケットパソコンケース 薄型 シンプル ノートPC スタンド機能付き 11~17.3インチ対応 - メディアカバーマーケットパソコンケース 薄型 シンプル ノートPC スタンド機能付き 11~17.3インチ対応 - メディアカバーマーケットパソコンケース 薄型 シンプル ノートPC スタンド機能付き 11~17.3インチ対応 - メディアカバーマーケットパソコンケース 薄型 シンプル ノートPC スタンド機能付き 11~17.3インチ対応 - メディアカバーマーケット

ラップトップケース 特徴
薄型のPCケースです。PCを入れるインナーケースとして手軽にお使いいただけます。
蓋とケースにマグネットが内蔵されており、開閉がスムーズで簡単です。
ケースの蓋は折り畳み式で、パソコンスタンドとしても使えます。
ソフトで丈夫な撥水素材のPUレザーを使用しており、大切なパソコンを保護します。
リストレスト機能付きなので、長時間のパソコン作業も安心です♪

材質PUレザー(撥水)特性スタンド機能付/マグネット付/折りたたみ可内容量1個
注意
※この商品は汎用品です。専用品ではございません。
※対応サイズのインチは目安になります。パソコンのインチ表記でお選びいただきますと、きつくて入らない場合がございます。お使いの機器と当ケースの内寸をご確認の上お買い求めください。
※厚みのあるPCはワンサイズ上をお選びいただくことをおすすめします。
※画像はモニターやPCなどの環境により、実物と多少カラーが異なる場合がございます。色味やサイズが異なるなどのクレームはご対応致しかねますので、ご了承ください。

※ご使用上、問題のないほつれ等が生じている場合がございます。これは製法上の仕様になり、そのままご使用をお願いいたします。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応インチサイズ
質量(g)
内寸(mm)
外寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63546965case-17-univ-colb-t1111~12インチ約347約300×210約320×235×20ブラック
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
63546974case-17-univ-colb-t1313~14インチ約406約320×225約340×250×20ブラック
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
63546990case-17-univ-colb-t1515.4~15.6インチ約467約360×250約380×275×20ブラック
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
63547008case-17-univ-colc-t1111~12インチ約347約300×210約320×235×20キャメル
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
63547017case-17-univ-colc-t1313~14インチ約406約320×225約340×250×20キャメル
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
63547026case-17-univ-colc-t1515.4~15.6インチ約467約360×250約380×275×20キャメル
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
63547044case-17-univ-colr-t1111~12インチ約347約300×210約320×235×20レッド
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
63547060case-17-univ-colr-t1313~14インチ約406約320×225約340×250×20レッド
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
63547069case-17-univ-colr-t1515.4~15.6インチ約467約360×250約380×275×20レッド
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
63546999case-17-univ-colb-t1616~17.3インチ約675約380×280約430×315×20ブラック
オープン
取扱い終了
63547035case-17-univ-colc-t1616~17.3インチ約675約380×280約430×315×20キャメル
オープン
取扱い終了
63547078case-17-univ-colr-t1616~17.3インチ約675約380×280約430×315×20レッド
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする