HAMILeX(ハミレックス)
テレビ取付金具
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、設置スタイル(シングル・両面・左右2連)、カラー等、自由に組み合わせ可能。小型から大型のテレビ・ディスプレイに対応、サイズや設置場所に合わせて選べます。
付属品
ディスプレイ取付ネジセット、化粧カバー、盗難防止金具
質量(kg)
約13.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
930×249×533
総耐荷重(kg)
140 (※取付ディスプレイ:140以下)
内容量
1台
注意
※角度調節:前方10 / 20度、左右各180度(任意調節可能)※※調節後固定して使用してください。※別途、振れ止め金具[CHP-304]が必要。※取付けに際しての注意事項※ 取付けは取付工事専門業者にご依頼ください。
※工事現場への配送は行っておりません。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63557989
CH-93B
ブラック
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63557998
CH-93W
ホワイト
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください