防犯パトロールベスト プリント入

防犯パトロールベスト プリント入 - 天牛(富士手袋工業)防犯パトロールベスト プリント入 - 天牛(富士手袋工業)防犯パトロールベスト プリント入 - 天牛(富士手袋工業)防犯パトロールベスト プリント入 - 天牛(富士手袋工業)

高輝度反射材使用で昼夜を問わず視認性に優れています。
前面左胸の反射テープ部に「防犯」、背中の反射テープ部に「防犯パトロール」の文字がプリントされています。
背中にプリントした用紙(約7cm×25cm)を入れることができます。
ウエスト部の左右に調整用の面ファスナーテープが付いています。
左胸にフタ付きポケット、前面下部左右にフタ付き大型ポケットが付いています。

材質反射テープ:PVCサイズフリーテープ幅(mm)50ウエスト(cm)80~140着丈(cm)約57色(本体)グリーン材質(メッシュ)ポリエステル内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
635612708167
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする