防犯パトロールベスト 背中ポケット付

防犯パトロールベスト 背中ポケット付 - 天牛(富士手袋工業)防犯パトロールベスト 背中ポケット付 - 天牛(富士手袋工業)防犯パトロールベスト 背中ポケット付 - 天牛(富士手袋工業)防犯パトロールベスト 背中ポケット付 - 天牛(富士手袋工業)防犯パトロールベスト 背中ポケット付 - 天牛(富士手袋工業)防犯パトロールベスト 背中ポケット付 - 天牛(富士手袋工業)防犯パトロールベスト 背中ポケット付 - 天牛(富士手袋工業)防犯パトロールベスト 背中ポケット付 - 天牛(富士手袋工業)

高輝度反射材使用で昼夜を問わず視認性に優れています。
背中にプリントした用紙(約7cm×25cm)を入れることができます。
ウエスト部の左右に調整用の面ファスナーテープが付いています。
左胸にフタ付きポケット、前面下部左右にフタ付き大型ポケットが付いています。

材質反射テープ:PVCサイズフリーテープ幅(mm)50ウエスト(cm)80~140着丈(cm)約57材質(メッシュ)ポリエステル内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
635612278166グリーン
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
635612368166ブルー
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
635612458166イエロー
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
635612548166オレンジ
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする