曜日別特売

Omni Power Station 20+(10x)

Omni Power Station 20+(10x) - OmnichargeOmni Power Station 20+(10x) - OmnichargeOmni Power Station 20+(10x) - OmnichargeOmni Power Station 20+(10x) - OmnichargeOmni Power Station 20+(10x) - Omnicharge

専用ユニットOmni Power 20+(10個)と充電用ベースステーションのセット。

ブラック質量(g)13500出力24V 2A (per charging bay)、USB-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、60W max、USB-A:QC 3.0、5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、18W Max、DC:5-25V 、up to 5A 、100W max、AC:120V AC 、60Hz 、100W max寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)530×179×250入力100V-240V~50/60Hz up to 10A、USB-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、18W max、DC:5-25V 、up to 3A 、18W max動作温度、湿度範囲0~40℃バッテリー容量(mAh)20000USBポート数バッテリー:各3(USB-A×2・USBType-C×1)充電可能本数10充電端子AC給電端子USB-C/DC/USB-A/AC内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63556966PC32C001
590,000
589,900
648,890(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする