曜日別特売

ラークラック棚板セット(ブラック)

ラークラック棚板セット(ブラック) - サカエ

ラークラック用オプション棚板セットです。

セット内容棚板×1枚、中間棚受×2本ブラックRoHS指令(10物質対応)対応棚板厚さ(mm)35グリーン購入法適合内容量1セット
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※個人宅への配達は不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全12種類を絞り込む
タイプ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
間口W×奥行D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63572725RLK-123Nラークラック150kg・W1200×D300用1143×282
5,280
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63572734RLK-124Nラークラック150kg・W1200×D450用1143×432
6,790
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63572750RLK-126Nラークラック150kg・W1200×D600用1143×582
8,130
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63572759RLK-153Nラークラック150kg・W1500×D300用1443×282
6,130
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63572768RLK-154Nラークラック150kg・W1500×D450用1443×432
8,680
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63572777RLK-156Nラークラック150kg・W1500×D600用1443×582
10,600
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63572786RLK-183Nラークラック150kg・W1800×D300用1743×282
8,160
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63572795RLK-184Nラークラック150kg・W1800×D450用1743×432
10,270
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63572804RLK-186Nラークラック150kg・W1800×D600用1743×582
12,680
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63572820RLK-93Nラークラック150kg・W900×D300用843×282
4,260
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63572829RLK-94Nラークラック150kg・W900×D450用843×432
5,650
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63572838RLK-96Nラークラック150kg・W900×D600用843×582
6,690
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする