トレンドサイン
蓄熱材 バイオクールジェル20℃
日本製の高品質なソフトパックタイプの蓄熱材です。
定温輸送、保管等にご利用ください。
用途
薬品、電化製品、生鮮食品等の定温(保冷・保温)輸送や保管
仕様
温度タイプ(℃):20
寸法(mm)
200× 300×15
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63579156
BCG20-500-4
1式(500g×4個)
500
¥
16,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63579165
BCG20-800-4
1式(800g×4個)
800
¥
22,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。