曜日別特売

ステン先丸シゴキ鏝 0.3mm

ステン先丸シゴキ鏝 0.3mm - アローライン工業

有機溶剤(シンナー類)に浸けて洗ってもはがれないハードトランダム接着で抜群の耐久力!鏝板にかかる力を全面に分散し、背金幅をバランス良く加工し、摩耗がほぼ均一です。はがれやすい両端の接着面積が広く、耐久性もアップ。

板厚(mm)0.3グリーン購入法適合内容量1丁
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
635798045053330270
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
63579820505384300
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
63579829505386330
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
63579838505387360
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
63579847505388390
オープン
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
63579856505389450
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする