疲労軽減ラインマット

疲労軽減ラインマット - グリーンクロス疲労軽減ラインマット - グリーンクロス

長時間の立ち作業による疲労を軽減します。段差の無い形状と視認性、さらに4辺に付いているスロープでつまづきを防止できます。全面の縞目模様で滑り止め効果を発揮します。耐油性、耐アルカリ性、耐酸性を備えています。さらに帯電防止性も備えており、表面抵抗値は15^8~20^8Ωとなっています。

用途長時間の立ち仕事による疲労軽減に。仕様周辺加工:スロープ寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)500×1000×20表面抵抗値(Ω)15^8~20^8性質耐油性、耐アルカリ性、耐酸性、帯電防止性内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※表面抵抗値はあくまで参考値です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63579147AR-1515-2
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする