サンドビック
六角形ネガチップ T-Max P 7125
精密級のCBNチップです。
用途
一般旋削高硬度鋼加工用。
連続~軽断続加工に。
仕上げ加工用。
被削材
H
勝手
なし
コーティング
AlTiCrN
チップ厚さ(mm)
4.7625
母材
CBN
材種
7125
内接円径(mm)
12.7
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63597925
WNGA080412S01525H
2.42
1.2
¥
110,500
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63597934
WNGA080408S01525H
2.5
0.8
¥
110,500
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください