マルナカ
玄関マット
家庭用洗濯機にて丸洗い可能でお手入れ簡単、
いつでも清潔に保てるインテリアマット。
用途
玄関先でのインテリアマットとしてご使用下さい。
材質
表地/ポリエステル100%、裏地/不織布
厚さ(mm)
0.8
区分
新品
質量(g)
約600
寸法(cm)
80×50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
80×50×0.8
内容量
1枚
注意
※ドライクリーニングは不可となりますので
※予めご了承ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63588098
5577
ベージュ
¥
2,200
¥
1,988
¥
2,187
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63588107
5578
グレー
¥
2,200
¥
1,988
¥
2,187
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63588116
5579
ベージュ
¥
2,200
¥
1,988
¥
2,187
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63588125
5580
グレー
¥
2,200
¥
1,988
¥
2,187
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください