コイルプロモーション
ラクメク 粘着クリーナー
テープの切れ目探しに悩まない、楽~にめくれる粘着クリーナー。
簡単3ステップで楽にめくれるので切れ目探しをする必要がありません。
用途
1.本体の柄部分にあるボタンを押し込み、レバーを下げます。
2.レバーをテープに設置させた状態でテープを手前に回してください。
3.テープがキレイにめくれます。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
区分
新品
質量(g)
約400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体/16.5×5×24.5、収納ケース/17.5×6.5×9
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※本製品の替えテープは専用テープをご使用下さい。
※他社製品の粘着クリーナーはご使用頂けません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63588134
RKH-100
オープン
¥
1,698
¥1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください