コイルプロモーション
コイルプロモーションの 掃除用具
コイルプロモーションの 粘着クリーナー
コイルプロモーションの 粘着クリーナー本体
ラクメク 粘着クリーナー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63588134
品番
RKH-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
テープの切れ目探しに悩まない、楽〜にめくれる粘着クリーナー。
簡単3ステップで楽にめくれるので切れ目探しをする必要がありません。
用途
1.本体の柄部分にあるボタンを押し込み、レバーを下げます。
2.レバーをテープに設置させた状態でテープを手前に回してください。
3.テープがキレイにめくれます。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
区分
新品
質量(g)
約400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体/16.5×5×24.5、収納ケース/17.5×6.5×9
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※本製品の替えテープは専用テープをご使用下さい。
※他社製品の粘着クリーナーはご使用頂けません。