六角形ネガチップ T-Max P 4425

六角形ネガチップ T-Max P 4425 - サンドビック六角形ネガチップ T-Max P 4425 - サンドビック六角形ネガチップ T-Max P 4425 - サンドビック六角形ネガチップ T-Max P 4425 - サンドビック六角形ネガチップ T-Max P 4425 - サンドビック

ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。
塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。

用途
旋削鋼加工用。
荒から仕上加工用。
勝手なしチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4425内容量1箱(10個)
全11種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
コーナーR(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
被削材
切刃長さ(mm)
コーティング
コーナーR(mm)
内接円径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63597968WNMG 08 04 04-MFPK8.2873TICN+AL2O3+TIN0.396912.7
22,100
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63597977WNMG 08 04 04-PMCPK8.2873TICN+AL2O3+TIN0.396912.7
22,100
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
63597995WNMG 08 04 08-MFPK7.8873TICN+AL2O3+TIN0.793812.7
22,100
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63598004WNMG 08 04 08-MRPK7.8873TiCN+Al2O3+TiN0.793812.7
22,100
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63598020WNMG 08 04 08-PMCPK7.8873TICN+AL2O3+TIN0.793812.7
22,100
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
63598038WNMG 08 04 12-MRPK7.4873TiCN+Al2O3+TiN1.190612.7
22,100
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
63598047WNMG 08 04 12-PMCPK7.4873TICN+AL2O3+TIN1.190612.7
22,100
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
63598056WNMG 08 04 16-MRPK7.0873TiCN+Al2O3+TiN1.587512.7
22,100
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
63598065WNMU 08 04 12-WMP7.4873TiCN+Al2O3+TiN1.190612.7
25,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63598074WNMG 06 04 04-MFPK6.1155TICN+AL2O3+TIN0.39699.525
17,600
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
63598090WNMG 06 04 08-MFPK5.7155TICN+AL2O3+TIN0.79389.525
17,600
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする