サンドビック
六角形ネガチップ T-Max P 1115
シャープな切れ刃と超微粒子母材に密着、高い高温硬度と優れた耐塑性変形が優れた切れ刃信頼性と融合しました。
均一な逃げ面摩耗と高い加工性能を実現しました。
用途
一般旋削ステンレス加工用。
一般旋削耐熱合金加工用。
勝手
なし
コーティング
TIALN+TIALN
チップ厚さ(mm)
4.7625
コーナーR(mm)
1.1906
母材
超硬
材種
1115
内接円径(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
被削材
切刃長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63597898
WNGG 08 04 12-SGF
S
7.06
¥
26,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63597916
WNMG 08 04 12-MRR
MS
7.4873
¥
20,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください