SHOW UP
プロテクトシュリンク
プロテクトシュリンクをペイントし、120℃の熱を加える事に依り収縮反応が起こる特殊な塗料です。
エンジンヘッドカバーやインテークマニホールド等、高温の為、通常の塗料が使用しにくい箇所に塗装して頂けます。
用途
自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY
セット内容
主剤0.9kg、シンナー300g
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
1200mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1セット
取扱説明書:
(0.49MB)
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63586786
PS01
ホワイト
¥
24,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63586795
PS02
グレー
¥
24,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63586804
PS03
ブラック
¥
24,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63586820
PS04
ブルー
¥
24,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63586829
PS05
ライトブルー
¥
24,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63586838
PS06
パープル
¥
24,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63586847
PS07
ピンク
¥
24,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63586856
PS08
レッド
¥
24,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63586865
PS09
オレンジ
¥
24,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63586874
PS10
イエロー
¥
24,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63586890
PS11
グリーン
¥
24,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63586899
PS12
ミリタリーグリーン
¥
24,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください