SHOW UP
プロテクトシュリンク ミニボトル
プロテクトシュリンクをペイントし、120℃の熱を加える事に依り収縮反応が起こる特殊な塗料です。
エンジンヘッドカバーやインテークマニホールド等、高温の為、通常の塗料が使用しにくい箇所に塗装して頂けます。
用途
自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY
セット内容
主剤180g、シンナー60g
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
240mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1セット
取扱説明書:
(0.49MB)
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
品名
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63587030
PS01MN
ホワイト
ホワイト ミニボトル
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63587039
PS02MN
グレー
グレー ミニボトル
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63587048
PS03MN
ブラック
ブラック ミニボトル
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63587057
PS04MN
ブルー
ブルー ミニボトル
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63587066
PS05MN
ライトブルー
ライトブルー ミニボトル
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63587075
PS06MN
パープル
パープル ミニボトル
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63587084
PS07MN
ピンク
ピンク ミニボトル
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63587100
PS08MN
レッド
レッド ミニボトル
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63587109
PS09MN
オレンジ
オレンジ ミニボトル
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63587118
PS10MN
イエロー
イエロー ミニボトル
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63587127
PS11MN
グリーン
グリーン ミニボトル
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63587136
PS12MN
ミリタリーグリーン
ミリタリーグリーン ミニボトル
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください