マルナカ
シャギーマット
家庭用洗濯機にて丸洗い可能でお手入れ簡単、
いつでも清潔に保てるインテリアマット。
厚みが約15mmと、十分な厚みがあります。
極細ポリエステルを使用しているため、足ざわりが良好です。
用途
・玄関先でのインテリアマットとして。
・デスク下での足休め用のマットとして。
材質
表地/ポリエステル100%、裏地/不織布
厚さ(mm)
1.5
区分
新品
質量(g)
約600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
80×50×1.5
内容量
1枚
注意
※ドライクリーニングは不可となりますので
※予めご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63588080
5575
ベージュ
¥
2,000
¥
1,788
¥
1,967
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63588089
5576
グレー
¥
2,000
¥
1,788
¥
1,967
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください