ハイパークローム Ag パーフェクトキット

ハイパークローム Ag パーフェクトキット - SHOW UPハイパークローム Ag パーフェクトキット - SHOW UPハイパークローム Ag パーフェクトキット - SHOW UPハイパークローム Ag パーフェクトキット - SHOW UPハイパークローム Ag パーフェクトキット - SHOW UPハイパークローム Ag パーフェクトキット - SHOW UP

ハイパークロームAgはAg(銀)を使用した高輝度メッキ調塗料です。
ベースカラーブラック希釈済50g・ハイパークロームAg主剤マイボトル50g・KROME専用プライマー180gセットをキットにしてお届けします!

セット内容
HYPER KROME Ag50g(無希釈),
希釈済ベースブラック50g,
KROMEprimer(主剤180g,硬化剤60g,シンナー50g)
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYメッキ調品名HYPER KROME Ag パーフェクトキット危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量390mL危険物の性状非水溶性内容量1セット
取扱説明書:(0.41MB)
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63633984HKAG-PK
10,800
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする