曜日別特売

SHOW UPカスタムカラーシリーズクリアー

SHOW UPカスタムカラーシリーズクリアー - SHOW UPSHOW UPカスタムカラーシリーズクリアー - SHOW UP

従来のクリアーより光沢、肌ノビが良く隣接パネルとの繋がりが良いのでオールペイント等の大面積塗装に適してます。
シンナー希釈やスプレーガンによって肌の調整が容易な為あらゆる車種の肌に対応できるクリアーです。

用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYクリアー品名SHOW UP カスタムカラーシリーズ クリアー主剤 3600容量(kg)3.6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3600mL危険物の性状非水溶性内容量1本(3.6kg)
取扱説明書:(0.65MB)
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63634675CL01
15,800
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする