曜日別特売

KROME プライマー

KROME プライマー - SHOW UPKROME プライマー - SHOW UPKROME プライマー - SHOW UPKROME プライマー - SHOW UPKROME プライマー - SHOW UPKROME プライマー - SHOW UPKROME プライマー - SHOW UPKROME プライマー - SHOW UP

KROME(メッキ調塗料)系塗料はベースカラーやトップコートにより輝度が安定せず仕上がりにムラが出てしまうのが現状です。
この原因の殆どがメッキ調塗料やトップコートクリアーをペイントし
その溶剤がベースカラー迄浸透しベースカラーの塗膜を侵し曇りが出てしまうと言う事です。
しかしKROMEプライマーをベースとトップに使用する事により、その浸透を妨げ安定した輝度を 保つ事が出来ます。
しかも透明度が非常に高く塗膜表面の伸びも良いので艶肌を作りやすくよりメッキ調を際立たせます。
KROME系&究極レインボーカラーには欠かせないセットです!
ラインナップはクリアー・ブラックの2種類です。

用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性内容量1セット
取扱説明書:(1.82MB)
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
品名
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63634779PRM-180(主剤180g,硬化剤60g,シンナー50g)クリアーKROME primer Clear 180290mL
4,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
63634788PRMB-180(主剤180g,硬化剤60g,シンナー50g)ブラックKROME primer Black 180290mL
4,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
63635567PRM-900(主剤0.9kg,硬化剤300g,シンナー500g)クリアーKROME primer Clear 9001700mL
14,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
63635576PRMB-900(主剤0.9kg,硬化剤300g,シンナー500g)ブラックKROME primer Black 9001700mL
14,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする