SHOW UP
スパッタークローム
特殊なクロミウム顔料を使用したブラック系メッキ調塗料です。
用途
自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY
色
クロム調
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
取扱説明書:
(1.82MB)
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
品名
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63633634
SPK-3600
1本(3.6kg)
sputter krome 3600
3600mL
¥
248,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63633704
SPK-MB
1本(50g)
sputter krome マイボトル
50mL
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63633966
SPK-900
1本(0.9kg)
sputter krome 900
900mL
¥
64,800
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63634036
SPK-180
1本(180g)
sputter krome 180
180mL
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください