SHOW UP
リアルクローム
アルミニウム顔料を使用し輝度を大幅に向上させたメッキ調塗料です。
用途
自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY
色
アルミ調
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
取扱説明書:
(1.82MB)
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
品名
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63633625
ALK-3600
1本(3.6kg)
reAL krome 3600
3600mL
¥
198,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63633695
ALK-MB
1本(50g)
reAL krome マイボトル
50mL
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
63633957
ALK-900
1本(0.9kg)
reAL krome 900
900mL
¥
54,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63634027
ALK-180
1本(180g)
reAL krome 180
180mL
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください