曜日別特売

マジョーラ3600

マジョーラ3600 - SHOW UPマジョーラ3600 - SHOW UPマジョーラ3600 - SHOW UPマジョーラ3600 - SHOW UPマジョーラ3600 - SHOW UPマジョーラ3600 - SHOW UPマジョーラ3600 - SHOW UPマジョーラ3600 - SHOW UP

マジョーラは見る角度や光の当たり方により、様々な色に変化する偏光性塗料です。

用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(kg)3.6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3600mL危険物の性状非水溶性内容量1本(3.6kg)
取扱説明書:(0.31MB)
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
品名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63634447701Lグリーン/パープルアンドロメダ 3600
498,000
479,800
527,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
63634456703Lゴールド/シルバーマゼラン 3600
498,000
479,800
527,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
63634465704Lシルバー/グリーンセイファート 3600
498,000
479,800
527,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
63634474705Lマジェンタ/ゴールドトラペジウム 3600
498,000
479,800
527,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
63634490718Lシアン/パープルアンドロメダⅡ 3600
498,000
479,800
527,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
63634499719Lブルー/レッドプレアデスⅡ 3600
498,000
479,800
527,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする