SHOW UP
マジョーラ マイボトル
マジョーラは見る角度や光の当たり方により、様々な色に変化する偏光性塗料です。
用途
自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY
容量(g)
50
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
50mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(50g)
取扱説明書:
(0.31MB)
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
容量(g)
品名
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63634797
701MB
グリーン/パープル
50
アンドロメダ マイボトル
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63634806
703MB
ゴールド/シルバー
50
マゼラン マイボトル
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63634815
704MB
シルバー/グリーン
50
セイファート マイボトル
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63634824
705MB
マジェンタ/ゴールド
50
トラペジウム マイボトル
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63634840
718MB
シアン/パープル
50
アンドロメダⅡ マイボトル
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63634849
719MB
ブルー/レッド
50
プレアデスⅡ マイボトル
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった