SHOW UP
エンヴィキャンディーカラー ミニボトル
e n v y K a n d y C o l o r は顔料を使用する事により、色飛びを最大限に抑えたKANDY COLORです。
用途
自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY
容量(g)
50
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
50mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(50g)
取扱説明書:
(0.68MB)
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
品名
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63633720
EK01MN
スカーレット
スカーレット ミニボトル
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63633729
EK02MN
シグナルレッド
シグナルレッド ミニボトル
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63633738
EK03MN
カーディナルレッド
カーディナルレッド ミニボトル
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63633747
EK04MN
パリスピンク
パリスピンク ミニボトル
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63633756
EK05MN
フーシャマゼンタ
フーシアマゼンタ ミニボトル
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63633765
EK06MN
パープル
パープル ミニボトル
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63633774
EK07MN
バイオレット
バイオレット ミニボトル
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63633790
EK08MN
ミッドナイトブルー
ミッドナイトブルー ミニボトル
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63633799
EK09MN
インディゴブルー
インディゴブルー ミニボトル
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63633808
EK10MN
アクアブルー
アクアブルー ミニボトル
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63633817
EK11MN
シアンブルー
シアンブルー ミニボトル
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63633826
EK12MN
ターコイズブルー
ターコイズブルー ミニボトル
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63633835
EK13MN
ハンターグリーン
ハンターグリーン ミニボトル
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63633844
EK14MN
パロットグリーン
パロットグリーン ミニボトル
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63633860
EK15MN
アップルグリーン
アップルグリーン ミニボトル
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63633869
EK16MN
サルファーイエロー
サルファーイエロー ミニボトル
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63633878
EK17MN
クロムイエロー
クロムイエロー ミニボトル
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63633887
EK18MN
フレイムオレンジ
フレイムオレンジ ミニボトル
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63633896
EK19MN
ブロンズ
ブロンズ ミニボトル
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63633905
EK20MN
ジェットブラック
ジェトブラック ミニボトル
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63633914
EK21MN
レドブラック
レドブラック ミニボトル
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63633930
EK22MN
オパールホワイト
オパールホワイト ミニボトル
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった