曜日別特売

エンヴィキャンディーカラー

エンヴィキャンディーカラー - SHOW UPエンヴィキャンディーカラー - SHOW UPエンヴィキャンディーカラー - SHOW UPエンヴィキャンディーカラー - SHOW UPエンヴィキャンディーカラー - SHOW UPエンヴィキャンディーカラー - SHOW UPエンヴィキャンディーカラー - SHOW UPエンヴィキャンディーカラー - SHOW UP

e n v y K a n d y C o l o r は顔料を使用する事により、色飛びを最大限に抑えたKANDY COLORです。

用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(g)200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性内容量1本(200g)
取扱説明書:(0.68MB)
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
品名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63634054EK01スカーレットスカーレット
12,400
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
63634070EK02シグナルレッドシグナルレッド
12,400
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
63634079EK03カーディナルレッドカーディナルレッド
12,400
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
63634088EK04パリスピンクパリスピンク
12,400
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
63634097EK05フーシャマゼンタフーシアマゼンタ
12,400
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63634106EK06パープルパープル
12,400
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
63634115EK07バイオレットバイオレット
12,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
63634124EK08ミッドナイトブルーミッドナイトブルー
12,400
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
63634140EK09インディゴブルーインディゴブルー
12,400
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
63634149EK10アクアブルーアクアブルー
12,400
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
63634158EK11シアンブルーシアンブルー
12,400
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63634167EK12ターコイズブルーターコイズブルー
12,400
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
63634176EK13ハンターグリーンハンターグリーン
12,400
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
63634185EK14パロットグリーンパロットグリーン
12,400
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
63634194EK15アップルグリーンアップルグリーン
12,400
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
63634210EK16サルファーイエローサルファーイエロー
12,400
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
63634219EK17クロムイエロークロムイエロー
12,400
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
63634228EK18フレイムオレンジフレイムオレンジ
12,400
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
63634237EK19ブロンズブロンズ
12,400
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
63634246EK20ジェットブラックジェトブラック
12,400
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
63634255EK21レドブラックレドブラック
12,400
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
63634264EK22オパールホワイトオパールホワイト
12,400
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする