曜日別特売

SHOW UPカスタムカラーシリーズ トップコートクリアー専用硬化剤

SHOW UPカスタムカラーシリーズ トップコートクリアー専用硬化剤 - SHOW UPSHOW UPカスタムカラーシリーズ トップコートクリアー専用硬化剤 - SHOW UPSHOW UPカスタムカラーシリーズ トップコートクリアー専用硬化剤 - SHOW UPSHOW UPカスタムカラーシリーズ トップコートクリアー専用硬化剤 - SHOW UP

CL01専用硬化剤。標準型・遅乾型・速乾型のラインナップから気温(温度)で使い分けください。
●標準型(10~30℃)●遅乾型 (25℃以上)●速乾型 (15℃以下)

用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(kg)0.9危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量900mL危険物の性状非水溶性内容量1本(0.9kg)
取扱説明書:(0.65MB)
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
品名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63635540CAT01標準型SHOW UP カスタムカラーシリーズ クリアー用硬化剤 標準型 900
7,800
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63635549CAT02遅乾型SHOW UP カスタムカラーシリーズ クリアー用硬化剤 遅乾型 900
7,800
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
63635558CAT03速乾型SHOW UP カスタムカラーシリーズ クリアー用硬化剤 早乾型 900
7,800
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする