SHOW UP
Ekishow
基本発色はパープル系、ベースカラーを変えることでで様々に発色、バリエーションは無限大。
用途
自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY
容量(kg)
0.9
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
900mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(0.9kg)
取扱説明書:
(0.32MB)
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
品名
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63635314
EKI-JAD
グリーン/ゴールド系
ジェイド
¥
33,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63635339
EKI-MPL
パープル系
メイプル
¥
33,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63635330
EKI-SCR
ブルー/グリーン系
スカラビュース
¥
33,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください