SHOW UP
Ekishow ミニボトル
基本発色はグリーン/ゴールド系、ベースカラーを変えることでで様々に発色、バリエーションは無限大。
用途
自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY
容量(g)
180
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
180mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(180g)
取扱説明書:
(0.32MB)
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
品名
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63635664
EKI-JADMN
グリーン/ゴールド系
ジェイド ミニボトル
¥
8,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63635689
EKI-MPLMN
パープル系
メイプル ミニボトル
¥
8,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63635680
EKI-SCRMN
ブルー/グリーン系
スカラビュース ミニボトル
¥
8,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください