曜日別特売

TERRA KROME 1Kキット

TERRA KROME 1Kキット - SHOW UP

メーカー全メッキ調塗料に対応したホビー専用1液型ブラック15mlとホビー専用1液型クリア15ml
そしてTERRA KROME主剤15mlをキットにしてお届けします!

セット内容
ホビー専用1液型ブラック15ml
ホビー専用1液型クリア15ml
TERRA KROME主剤15ml
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYメッキ調品名TERRA KROME 1K Kit危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量45mL危険物の性状非水溶性内容量1セット
取扱説明書:(0.47MB)
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63633650TRK-1KK
3,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする