SHOW UP
SHOW UPベースカラー
キャンディーカラー・EkiShow・マジョーラ・ファントムオーロラスペース等に必須なベースカラーシリーズです。
その他お持ちのカラー等のベースにもお使い頂けます。
用途
自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY
容量(kg)
0.9
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
900mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(0.9kg)
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
品名
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63635427
EBC01
サンシャインレッド
サンシャインレッド
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63635436
EBC02
テイスティオレンジ
テイスティオレンジ
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63635445
EBC03
リアルブラック
リアルブラック
¥
6,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63635454
EBC04
レイクブルー
レイクブルー
¥
15,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63635470
EBC05
フォレストグリーン
フォレストグリーン
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63635479
EBC06
ソウルグレー
ソウルグレー
¥
6,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63635488
EBC07
エアーホワイト
エアーホワイト
¥
6,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63635497
EBC08
マスターゴールド
マスターゴールド
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63635506
EBC09
コスミックシルバー
コスミックシルバー
¥
15,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63635515
EBC10
ミラーシルバー
ミラーシルバー
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63635524
EBC11
ファインイエロー
ファインイエロー
¥
15,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください