SHOW UP
SHOW UPベースカラー ミニボトル
キャンディーカラー・EkiShow・マジョーラ・ファントムオーロラスペース等に必須なベースカラーシリーズです。
その他お持ちのカラー等のベースにもお使い頂けます。
用途
自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY
容量(g)
180
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
180mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(180g)
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
品名
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63635777
EBC01MN
サンシャインレッド
サンシャインレッド ミニボトル
¥
3,480
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63635786
EBC02MN
テイスティオレンジ
テイスティオレンジ ミニボトル
¥
3,480
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63635795
EBC03MN
リアルブラック
リアルブラック ミニボトル
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63635804
EBC04MN
レイクブルー
レイクブルー ミニボトル
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63635820
EBC05MN
フォレストグリーン
フォレストグリーン ミニボトル
¥
3,480
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63635829
EBC06MN
ソウルグレー
ソウルグレー ミニボトル
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63635838
EBC07MN
エアーホワイト
エアーホワイト ミニボトル
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63635847
EBC08MN
マスターゴールド
マスターゴールド ミニボトル
¥
3,480
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63635856
EBC09MN
コスミックシルバー
コスミックシルバー ミニボトル
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63635865
EBC10MN
ミラーシルバー
ミラーシルバー ミニボトル
¥
6,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63635874
EBC11MN
ファインイエロー
ファインイエロー ミニボトル
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください