曜日別特売

リキッドモンスター エナメルストライピング

リキッドモンスター エナメルストライピング - SHOW UPリキッドモンスター エナメルストライピング - SHOW UPリキッドモンスター エナメルストライピング - SHOW UPリキッドモンスター エナメルストライピング - SHOW UPリキッドモンスター エナメルストライピング - SHOW UPリキッドモンスター エナメルストライピング - SHOW UPリキッドモンスター エナメルストライピング - SHOW UPリキッドモンスター エナメルストライピング - SHOW UP
(1件のレビュー)

LIQUID MONSTER enamel stripingは最高級の顔料をアクリルウレタン・シリコーン樹脂に高濃度で配合したピンストライピング用塗料です。
全26色、専用シンナー、専用硬化剤のラインナップ

用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
取扱説明書:(0.3MB)
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(g)
品名
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63634307ES3001本(270g)270専用シンナー270mL
2,100
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
63634316ES4001本(270g)270専用シンナー速乾タイプ270mL
2,100
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
63634876ES011本(100g)100ホワイト100mL
3,400
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
63634885ES021本(100g)100ブラック100mL
3,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
63634894ES031本(100g)100バーミリオン100mL
3,400
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
63634910ES041本(100g)100レッド100mL
3,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
63634919ES051本(100g)100ブライトレッド100mL
3,400
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
63634928ES061本(100g)100マゼンタ100mL
3,400
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
63634937ES071本(100g)100ピンク100mL
3,400
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
63634946ES081本(100g)100パープル100mL
3,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
63634955ES091本(100g)100バイオレット100mL
3,400
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
63634964ES101本(100g)100オレンジ100mL
3,400
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
63634980ES111本(100g)100ウオーターブルー100mL
3,400
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
63634989ES121本(100g)100スカイブルー100mL
3,400
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
63634998ES131本(100g)100ロイヤルブルー100mL
3,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
63635007ES141本(100g)100ディープブルー100mL
3,400
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
63635016ES151本(100g)100ダークブルー100mL
3,400
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
63635025ES161本(100g)100レモン100mL
3,400
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
63635034ES171本(100g)100イエロー100mL
3,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
63635050ES181本(100g)100ライトグリーン100mL
3,400
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
63635059ES191本(100g)100グリーン100mL
3,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
63635068ES201本(100g)100ダークグリーン100mL
3,400
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
63635077ES211本(100g)100ティール100mL
3,400
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
63635086ES221本(100g)100グレー100mL
3,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
63635095ES231本(100g)100アイボリー100mL
3,400
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
63635104ES241本(100g)100ブラウン100mL
3,400
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
63635120ES251本(100g)100シルバー100mL
4,400
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
63635129ES261本(100g)100ゴールド100mL
4,400
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
63635138ES2001本(100g)100専用硬化剤100mL
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-18
用途: ピンストライプ
その他業種

色がなりやすく使いやすいです!
色も綺麗にはっきりでて仕上がりもいいです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする