曜日別特売

水冷クーラー

水冷クーラー - SHARKOON水冷クーラー - SHARKOON水冷クーラー - SHARKOON水冷クーラー - SHARKOON水冷クーラー - SHARKOON水冷クーラー - SHARKOON水冷クーラー - SHARKOON水冷クーラー - SHARKOON

アドレサブルRGBを搭載したミラー仕様のヘッドの水冷ユニットです。 アドレサブルRGBを搭載した最大2000rpmのPWMファンを採用し、最適なパフォーマンスと低ノイズを実現します。 ファンはケーブルをデイジーチェーンすることでケーブルの管理を容易にすることが可能です。 ヘッド部分のロゴは常に水平になるように回転することが可能で、柔軟なチューブでCPUヘッドの設置も容易に行えます。 主要なCPUにはほぼ全て対応しているので、様々な用途のお客様に応えられるものと考えております。

仕様●LEDコネクタ:4ピン(5V-D-coded-G)●コールドプレート素材:銅●ファンサイズ:120×120×25mm●ファン回転数:600~2000rpm±10%●ファン数:2●ヘッド&ポンプサイズ:71.5×71.5×52.3mm●ポンプコネクタ:PWM 4ピン●ポンプスピード:1600~3200rpm±6%●ラジエーターサイズ:272×121×27.5mm●ラジエーター素材:アルミニウム合金質量(kg)1.48チューブ長さ(mm)400内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63636170SHA-S70 RGB AIO
14,980
14,890
16,379(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする