曜日別特売

電子式真空レギュレータ 25A-ITV209□ Series 二次電池対応シリーズ

電子式真空レギュレータ 25A-ITV209□ Series 二次電池対応シリーズ - SMC

電気信号に比例して真空圧力を無段階に制御。

用途二次電池対応接続口径1/4設定圧力範囲(kPa)-1.3~-80RoHS指令(10物質対応)対応圧力レンジ(kPa)-1.3~80内容量1個
関連資料:カタログ(1.53MB)
全1224種類を絞り込む
入力信号
1224種類すべて表示中
注文コード
品番
ブラケット
入力信号
接続ねじ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6364088725A-ITV2090-042S5ブラケットなし電流形DC4~20mARc
63,360
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
6364089625A-ITV2090-04N2S5ブラケットなし電流形DC4~20mANPT
63,360
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
6364090525A-ITV2090-04T2S5ブラケットなし電流形DC4~20mANPTF
63,360
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
6364091425A-ITV2090-04F2S5ブラケットなし電流形DC4~20mAG
63,360
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
6364093025A-ITV2090-142S5ブラケットなし電流形DC0~20mARc
63,360
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
6364093925A-ITV2090-14N2S5ブラケットなし電流形DC0~20mANPT
63,360
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
6364094825A-ITV2090-14T2S5ブラケットなし電流形DC0~20mANPTF
63,360
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
6364095725A-ITV2090-14F2S5ブラケットなし電流形DC0~20mAG
63,360
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
6364096625A-ITV2090-242S5ブラケットなし電圧形DC0~5VRc
63,360
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
6364097525A-ITV2090-24N2S5ブラケットなし電圧形DC0~5VNPT
63,360
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
6364098425A-ITV2090-24T2S5ブラケットなし電圧形DC0~5VNPTF
63,360
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
6364100025A-ITV2090-24F2S5ブラケットなし電圧形DC0~5VG
63,360
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
6364100925A-ITV2090-342S5ブラケットなし電圧形DC0~10VRc
63,360
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
6364101825A-ITV2090-34N2S5ブラケットなし電圧形DC0~10VNPT
63,360
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
6364102725A-ITV2090-34T2S5ブラケットなし電圧形DC0~10VNPTF
63,360
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
6364103625A-ITV2090-34F2S5ブラケットなし電圧形DC0~10VG
63,360
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
6364104525A-ITV2091-042S5ブラケットなし電流形DC4~20mARc
63,360
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
6364105425A-ITV2091-04N2S5ブラケットなし電流形DC4~20mANPT
63,360
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
6364107025A-ITV2091-04T2S5ブラケットなし電流形DC4~20mANPTF
63,360
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
6364107925A-ITV2091-04F2S5ブラケットなし電流形DC4~20mAG
63,360
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
6364108825A-ITV2091-142S5ブラケットなし電流形DC0~20mARc
63,360
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
6364109725A-ITV2091-14N2S5ブラケットなし電流形DC0~20mANPT
63,360
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
6364110625A-ITV2091-14T2S5ブラケットなし電流形DC0~20mANPTF
63,360
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
6364111525A-ITV2091-14F2S5ブラケットなし電流形DC0~20mAG
63,360
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
6364112425A-ITV2091-242S5ブラケットなし電圧形DC0~5VRc
63,360
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
6364114025A-ITV2091-24N2S5ブラケットなし電圧形DC0~5VNPT
63,360
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
6364114925A-ITV2091-24T2S5ブラケットなし電圧形DC0~5VNPTF
63,360
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
6364115825A-ITV2091-24F2S5ブラケットなし電圧形DC0~5VG
63,360
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
6364116725A-ITV2091-342S5ブラケットなし電圧形DC0~10VRc
63,360
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
6364117625A-ITV2091-34N2S5ブラケットなし電圧形DC0~10VNPT
63,360
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
6364118525A-ITV2091-34T2S5ブラケットなし電圧形DC0~10VNPTF
63,360
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
6364119425A-ITV2091-34F2S5ブラケットなし電圧形DC0~10VG
63,360
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
6364121025A-ITV2090-042BL5フラットブラケット電流形DC4~20mARc
65,340
58,980
64,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
6364121925A-ITV2090-042CL5L型ブラケット電流形DC4~20mARc
65,340
58,980
64,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
6364122825A-ITV2090-04N2BL5フラットブラケット電流形DC4~20mANPT
65,340
58,980
64,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
6364123725A-ITV2090-04N2CL5L型ブラケット電流形DC4~20mANPT
65,340
58,980
64,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
6364124625A-ITV2090-04T2BL5フラットブラケット電流形DC4~20mANPTF
65,340
58,980
64,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
6364125525A-ITV2090-04T2CL5L型ブラケット電流形DC4~20mANPTF
65,340
58,980
64,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
6364126425A-ITV2090-04F2BL5フラットブラケット電流形DC4~20mAG
65,340
58,980
64,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
6364128025A-ITV2090-04F2CL5L型ブラケット電流形DC4~20mAG
65,340
58,980
64,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
6364128925A-ITV2090-142BL5フラットブラケット電流形DC0~20mARc
65,340
58,980
64,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
6364129825A-ITV2090-142CL5L型ブラケット電流形DC0~20mARc
65,340
58,980
64,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
6364130725A-ITV2090-14N2BL5フラットブラケット電流形DC0~20mANPT
65,340
58,980
64,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
6364131625A-ITV2090-14N2CL5L型ブラケット電流形DC0~20mANPT
65,340
58,980
64,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
6364132525A-ITV2090-14T2BL5フラットブラケット電流形DC0~20mANPTF
65,340
58,980
64,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
6364133425A-ITV2090-14T2CL5L型ブラケット電流形DC0~20mANPTF
65,340
58,980
64,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
6364135025A-ITV2090-14F2BL5フラットブラケット電流形DC0~20mAG
65,340
58,980
64,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
6364135925A-ITV2090-14F2CL5L型ブラケット電流形DC0~20mAG
65,340
58,980
64,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
6364136825A-ITV2090-242BL5フラットブラケット電圧形DC0~5VRc
65,340
58,980
64,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
6364137725A-ITV2090-242CL5L型ブラケット電圧形DC0~5VRc
65,340
58,980
64,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする