曜日別特売

ショアAM硬度計

ショアAM硬度計 - アミッタリ

実施標準:GB/T 531.1-2008
ショアA硬度20HA~90HAの硬度測定
準拠規格:DIN 53505、ISO 868、ISO 7619、ASTM D2240、JIS K7215
専用マイコンLSI回路と水晶タイムベースを採用し、高精度測定を実現
デジタル表示により、推測や誤差のない正確な読取値
ソフトウェアとRS232Cインターフェイス用ケーブル(オプション)により、PCと通信して記録・印刷・解析が可能
自動シャットダウン機能
操作スタンド(オプション)の使用により、人為的に引き起こされるエラーを防ぎ、一定した測定力による良好な制度と反復性が得られます。

仕様4ビット、10mm付属品本体、キャリーケース、取扱説明書ストローク(mm)プレス針:1.25寸法(mm)176×65×25、プレス針:R0.79測定範囲20HAM~90HAM質量(g)170電源単4電池×2本精度≦±1H分解能0.1H表示範囲0~100HAM操作温湿度40℃、<80%RHリング径(Φmm)5~80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63662237OSK97BX228-120AM
108,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,400/税込¥1,540
北海道地方数量1につき¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1につき¥1,650/税込¥1,815
離島数量1につき¥1,700/税込¥1,870
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする