アミッタリ
ショアE硬度計
統合された設計、小型軽量、使い易さ
デジタル表示による明瞭な読取値
低バッテリーアラーム表示
平均値計算機能
自動シャットダウン機能
PCデータ出力可(オプション:USB/Bluetooth)
仕様
R2.5 球面半径
付属品
本体、テストブロック、キャリーケース、取扱説明書
寸法(mm)
170×63×24
測定範囲
10~90
質量(g)
310(電池を含まず)
硬度
90D以上、20A以下
電源
単4電池×2本
精度
≦±1
材質(ケース)
高衝撃ABS
分解能
0.1
測定対象
硬質スポンジ、EVAなど
表示範囲
0~100
ディスプレイ
LCD表示
最高操作温度(℃)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63662307
AS-120E
¥
75,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1につき
¥
1,650
/
税込
¥
1,815
離島
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870