JAPPY
埋設標示シート 弱電
電線同士を接続する際にご使用いただけます
電気工事に必須の裸圧着端子
電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!
材質
PEフィルム、PEクロス
幅(mm)
15
厚さ(mm)
0.25
色
(シート)赤、(印字)黒
長さ(m)
5
表示内容
危険注意(黒文字)この下に弱電ケーブルあり。
内容量
1巻(50m)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63662736
JM15-SJ
0.7
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
63662745
JM15-WJ
1.5
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください