Cat6対応LANコネクター 10個入

Cat6対応LANコネクター 10個入 - BUFFALO(バッファロー)Cat6対応LANコネクター 10個入 - BUFFALO(バッファロー)

折れないツメを採用したCat6A対応のLANコネクター
10個入り

仕様線体:単線、ヨリ線両用適合規格カテゴリー6端子形状RJ-45スリムコネクターAWG24AWG~26AWG適合ケーブル外径(Φmm)最大6.0適合ケーブルUTPケーブル内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63668720BLAC610
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする