Cat5e対応LANコネクター+カバー付10個入

Cat5e対応LANコネクター+カバー付10個入 - BUFFALO(バッファロー)Cat5e対応LANコネクター+カバー付10個入 - BUFFALO(バッファロー)Cat5e対応LANコネクター+カバー付10個入 - BUFFALO(バッファロー)Cat5e対応LANコネクター+カバー付10個入 - BUFFALO(バッファロー)

Cat5e対応のツメのおれないコネクター
ケーブルのひっかかりを防ぐツメの保護カバー付き
10セット入り

仕様
線体:単線、ヨリ線両用
端子形状
RJ-45スリムコネクター
AWG
24~26AWG
質量(g)約3(1個分)適合規格カテゴリー5e外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約11.7×8×42.5(突起部を除く)適合ケーブル外径(Φmm)最大5.5動作環境0℃~45℃、湿度 10%~85%適合ケーブルUTP入数10セット内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63668704BLAC5EC10
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする