BUFFALO(バッファロー)
Cat6対応LANコネクター+カバー付 10個入
折れないツメを採用したCat6A対応のLANコネクター
折れないツメ+ツメカバー付き、Wでツメを保護します
10個入り
仕様
線体:単線、ヨリ線両用
質量(g)
LANコネクター部:約1.6(1個分)/カバー部:約0.8(1個分)
適合規格
カテゴリー6
端子形状
RJ-45スリムコネクター
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約11.7×15×42(突起部を除く)
AWG
24AWG~26AWG
適合ケーブル外径(Φmm)
最大6.0
動作環境
温度 0℃~40℃、湿度 10%~85%
適合ケーブル
UTPケーブル
入数
10個
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63668729
BLAC6C10
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません