ツメの折れないLANコネクター Cat5e フラット用 10個入り

ツメの折れないLANコネクター Cat5e フラット用 10個入り - BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないLANコネクター Cat5e フラット用 10個入り - BUFFALO(バッファロー)

BL5EF1000BLの自作用LANケーブルと組合わせて使えるCat5e対応フラットLANケーブル用のコネクター
180°曲げても折れないツメを採用

質量(g)約1.6適合規格カテゴリー5e端子形状RJ-45スリムコネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約11.7×8×22.3保証期間保証:初期不良交換のみ。適合ケーブルBL5EF1000BL入数10個動作温度範囲(℃)-35~65内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63668415BLAC5EF10
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする