BUFFALO(バッファロー)
Cat6A用STPタイプLANコネクター(工具不要)
かしめ工具不要で圧着できる、Cat6A対応コネクター
カシメ工具不要で圧着可能、成端作業がシビアなCat6Aに最適
UTP/STP両対応
単線/撚線両対応
10個入り
仕様
線体:単線、ヨリ線両用
付属品
コネクターキャップ、ロードバー、結束バンド、マニュアル
質量(g)
約20(1個分)
適合規格
カテゴリー6A
端子形状
RJ-45コネクター
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約14.2×13.5×50
AWG
26AWG~23AWG
適合ケーブル外径(Φmm)
4.0~9.0
動作環境
温度 -10~60℃、湿度 10~90%
保証期間
保証:初期不良交換のみ。
適合ケーブル
UTPケーブル、STPケーブル両用
入数
10個
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63668528
BLAC6ASTPNT10
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません